シンプルトーン 腰かけ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35085506 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

・湯おけを床に置いてもラクに使える
・底部は柔らかい樹脂を使用
・抗菌効果がある銀イオン配合

ホワイト 材質本体/ポリプロプレン ゴム脚/ポリエチレン 質量(g)900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×30×25 耐熱温度(℃)本体:120、ゴム脚:70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35085488
2023-10-12
用途:
入浴
その他業種

高さはちょうどいいと思います。抗菌が利いていて、半年くらいはほとんど手入れなしで使えます。汚れてきたら、手入れをしてみてきれいにならないようなら買いなおしが気軽にできる金額だと思い、重宝しています。

2022-02-24
用途:
家のお風呂で
その他業種

大きめの椅子と
リッチェルを使いたかったので購入。

大きめがいいです。

内側がカビが生えやすいので
壁にかけるタイプにすればよかったかな。

外側の水垢はつきやすいので
こまめな掃除が必要。


それ以外は問題なく使用できています。

対象商品:
35085488
2023-03-07
用途:
入浴時の腰かけ椅子
建設業・工事業

女性用としては、いいかも。
しかし、男性用としては、小さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする