Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の バス用品
Richell(リッチェル)の 風呂いす
シンプルトーン 腰かけ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35085524
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
・座面高さが31cmと手おけがカウンターで使いやすい
・底部は柔らかい樹脂を使用
・抗菌効果がある銀イオン配合
色
ホワイト
材質
本体/ポリプロプレン ゴム脚/ポリエチレン
質量(g)
1100
耐熱温度(℃)
本体:120、ゴム脚:70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
39×31.5×33.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。