シンプルトーン 腰かけ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35085533 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量4種類から選べます 他の種類を見る

・座面高さが31cmと手おけがカウンターで使いやすい
・底部は柔らかい樹脂を使用
・抗菌効果がある銀イオン配合

ミントブルー 材質本体/ポリプロプレン ゴム脚/ポリエチレン 質量(g)1100 耐熱温度(℃)本体:120、ゴム脚:70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×31.5×33.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35085524
2023-09-07
用途:
温泉施設で使ってます
特定非営利活動法人そうべつ地遊スポーツクラブ 様 (サービス業)

温泉施設で使ってます
値段もデザインも大きさもちょうどよくてえらびました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする