シンプルトーン 腰かけ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35085549 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

・座面が40cmと高く、立ち座りが楽です
・底部は柔らかい樹脂を使用
・抗菌効果がある銀イオン配合

ホワイト 材質本体/ポリプロプレン ゴム脚/ポリエチレン 質量(g)1300 耐熱温度(℃)本体:120、ゴム脚:70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×32×41
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35085549
2023-09-07
用途:
温泉施設で使ってってます
特定非営利活動法人そうべつ地遊スポーツクラブ 様 (サービス業)

温泉施設で使ってます。
値段も大きさもデザインも良くてえらびました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする