Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の バス用品
Richell(リッチェル)の 湯おけ
カラリ湯おけHG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(2.5L)
注文コード
35085576
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
・カラリと乾く!掛ける・カラリ・お手入れ簡単
・タオルバーに直接掛けることが可能
色
オリーブグリーン
材質
PET
質量(g)
330
耐熱温度(℃)
70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25×29.5×9.5