Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の バス用品
Richell(リッチェル)の 湯おけ
カラリ手おけHG
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1L)
注文コード
35085585
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
・カラリと乾く!掛ける・カラリ・お手入れ簡単
・タオルバーに直接掛けることが可能
色
アクアブルー
材質
PET
質量(g)
190
耐熱温度(℃)
70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15.5×26.5×10