Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の バス用品
Richell(リッチェル)の 風呂いす
カラリ腰かけ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35085637
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
・水はけがよく清潔を保てます。お手入れ簡単で透明感がおしゃれなカラリシリーズ
・透明でシンプルだからどのお風呂にも合いやすいデザインです
・カラリと乾く!掛ける・カラリ・お手入れ簡単
色
オリーブグリーン
材質
本体/PET ゴム脚/ポリエチレン
質量(g)
1400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
38×25.5×30
耐熱温度(℃)
本体・ゴム脚:70