クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手・パイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の パイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 樹脂管
保護材付ポリブデン管(10M小巻タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
呼び径(A)
16
色
赤
注文コード
35085829
品番
PB-16X10M-5R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径・色
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱強度や優れた耐食性、耐薬品性、柔軟性といった特長があるポリブテンパイプ。5mm厚の保護材付
呼び径(A)
16
材質
ポリブテン
用途
建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管として、様々な場所・分野で使用されている配管材料です
仕様
JISK6778品
色
赤
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
5〜90
肉厚(mm)
(保護材)5
最高使用圧力(MPa)
0.4(90℃時)
外径(Φmm)
33
アズワン品番
64-8633-35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類