※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

柔らかいEVAラバー安全ショートラバーブーツ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 35085865 品番 KR7050
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

超軽量素材EVAラバー採用の樹脂先芯入ショート丈安全長靴です
裏地なしのため、汚れたら丸洗いOK!
EVA樹脂が持つ軽量性とゴムの優れた屈曲性を併せ持ったセーフティブーツ
合成ゴム配合のため、通常のEVA素材より、柔らかく屈曲性が良く履きやすい!
インジェクション製法&EVA素材のため、軽さと水漏れしにくい構造が売りの長靴です
靴底はゴム貼り仕様で滑りにくい!
カラー展開も豊富に3色展開!

サイズ(cm)26.5〜27 機能超軽量、屈曲性、耐滑、耐熱、耐寒 ブラック 材質(先芯)樹脂 足幅3E サイズLL 高さ(mm)約235 質量(g)約370 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)EVA樹脂/合成ゴム JIS規格JIS S級相当 材質(底部)EVA樹脂/合成ゴム 靴タイプブーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35085865
2020-07-28
用途:
畑やビニーハウス内での農作業
農・林・水産業

当方の足長は26.0〜26.5cm、足囲は25.5〜26.0cmです。普段、スニーカーは27.5〜28.0cmを履いていますが、こちらのブーツは足幅が3EでしたのでLLサイズ(26.5〜27.0cm)を購入しました。実際に履いて作業してみると足長は問題なかったのですが幅に違和感があり、やはりXLサイズ(27.5〜28.0cm)にすべきだったと思います。耐久性はまだ分かりませんが軽さはピカイチです。かがんで作業するにはブーツの高さが邪魔になるので、16〜18cmくらいのベリーショートタイプのものがあれば改めて購入したいと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
35085935
2019-12-11
用途:
個人でモルタル等を扱う時に使用
TSUKIJI 様 (建設業・工事業)

EVAなので柔らかく軽いのでとても履きやすいです。また、つま先部分が程よく硬いので足指先が保護されて安心感があります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする