丸桝産業
丸桝産業の イベント・ノベルティ・行楽用品
丸桝産業の 祭事用品
ポータブルステージ 3段階
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
35086023
品番
STP-204060
参考基準価格(税別)
¥446,600
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高さを200・400・600mmの3段階に変える事が出来ます。
付属品
マジックテープ(オス/黒)
用途
宴会場のステージ
材質
鉄
質量(kg)
110(1200mm×2400mm)、95(900mm×2400mm)
キャスター
ゴム車
キャスター径(Φmm)
100
材質(天板)
基材:合板、表面材:ナラ天然木薄板貼
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×1200×1285
材質(脚部)
スチール、塗装:紛体塗装
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
1200×2400-200/400/600
注意
※個人宅様への配送は致しかねます
※ステップは付属しておりません。
※お届け時、4名ほどの人出が必要です。※マジックテープありの場合、オス(ギザギザしたタイプ)を天板の側面に貼らせていただきます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
16,000
/
税込
¥
17,600
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません