丸桝産業
丸桝産業の イベント・ノベルティ・行楽用品
丸桝産業の 祭事用品
昇降ステップH400 2段式
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
35086039
品番
POTB-STP
参考基準価格(税別)
¥74,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
用途
ポータブルステージ用階段
材質
鉄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
950×600×400
材質(天板)
基材:合板、表面材:ナラ天然木薄板貼
材質(脚部)
スチール、塗装:紛体塗装
注意
※個人宅様への配送は致しかねます
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,900
/
税込
¥
7,590
北海道地方
数量1につき
¥
7,800
/
税込
¥
8,580
沖縄地方
数量1につき
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません