丸桝産業
丸桝産業の イベント・ノベルティ・行楽用品
丸桝産業の 祭事用品
3連パーテーションV-CHANGE
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(幅W×高さH)(mm)
1803×1800
注文コード
35086057
品番
FVC-03-18B617
参考基準価格(税別)
¥103,800
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
白ポリ合板を使用しています。汚れや穴が開いても板面を交換出来ます。
用途
事務所や会場のパーテーション
材質
アルミ・鉄、パネル:白ポリ合板
寸法(幅W×高さH)(mm)
1803×1800
注意
※個人宅様への配送は致しかねます
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,100
/
税込
¥
4,510
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません