EZパネル 防炎

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35086093 品番EZ9021PVC白
参考基準価格(税別)¥43,600 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

マグネットで連結してゆきます。組み立てがスピーディです。中身の板面はPVCという防炎ベニヤを使用しています。

用途イベント会場のパーテーション 材質アルミフレーム ・ PVC白 幅(mm)900 高さ(mm)2100 パネル厚さt(mm)3.5まで
注意
※個人宅様への配送は致しかねます。
※組み立てには適合するパネル・部材が必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
全国数量3〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥7,000 / 税込 ¥7,700
全国数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,500 / 税込 ¥11,550
全国数量7〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥14,000 / 税込 ¥15,400
全国数量9〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥17,500 / 税込 ¥19,250
全国数量11〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥21,000 / 税込 ¥23,100
全国数量13〜14までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,500 / 税込 ¥26,950
全国数量15〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥28,000 / 税込 ¥30,800
全国数量17〜18までのご注文(同一注文コードにつき) ¥31,500 / 税込 ¥34,650
全国数量19〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥35,000 / 税込 ¥38,500
全国数量21以上のご注文(数量1につき) ¥38,500 / 税込 ¥42,350
北海道地方数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,100 / 税込 ¥4,510
北海道地方数量3〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥8,200 / 税込 ¥9,020
北海道地方数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,300 / 税込 ¥13,530
北海道地方数量7〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥16,400 / 税込 ¥18,040
北海道地方数量9〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥20,500 / 税込 ¥22,550
北海道地方数量11〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,600 / 税込 ¥27,060
北海道地方数量13〜14までのご注文(同一注文コードにつき) ¥28,700 / 税込 ¥31,570
北海道地方数量15〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥32,800 / 税込 ¥36,080
北海道地方数量17〜18までのご注文(同一注文コードにつき) ¥36,900 / 税込 ¥40,590
北海道地方数量19〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥41,000 / 税込 ¥45,100
北海道地方数量21以上のご注文(数量1につき) ¥45,100 / 税込 ¥49,610
沖縄地方数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量3〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥9,000 / 税込 ¥9,900
沖縄地方数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥13,500 / 税込 ¥14,850
沖縄地方数量7〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
沖縄地方数量9〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥22,500 / 税込 ¥24,750
沖縄地方数量11〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥27,000 / 税込 ¥29,700
沖縄地方数量13〜14までのご注文(同一注文コードにつき) ¥31,500 / 税込 ¥34,650
沖縄地方数量15〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥36,000 / 税込 ¥39,600
沖縄地方数量17〜18までのご注文(同一注文コードにつき) ¥40,500 / 税込 ¥44,550
沖縄地方数量19〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥45,000 / 税込 ¥49,500
沖縄地方数量21以上のご注文(数量1につき) ¥49,500 / 税込 ¥54,450
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

マルマスアルファ EZパネル 設置

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする