EZパネル用 直アーム用ベース 中央

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35086206 品番AL-WS
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
用途EZパネルの部材 仕様直型アーム [AL-J1]差し込みによる直用連結 材質鉄、スチール、クロームメッキ 寸法(mm)100W×500 ベース両面用
注意
※個人宅様への配送は致しかねます。
※組み立てには適合するパネル・部材が必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,400 / 税込 ¥2,640
全国数量16〜30までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,800 / 税込 ¥5,280
全国数量31〜45までのご注文(同一注文コードにつき) ¥7,200 / 税込 ¥7,920
全国数量46〜60までのご注文(同一注文コードにつき) ¥9,600 / 税込 ¥10,560
全国数量61〜75までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
全国数量76以上のご注文(数量1につき) ¥14,400 / 税込 ¥15,840
北海道地方数量1〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量16〜30までのご注文(同一注文コードにつき) ¥7,000 / 税込 ¥7,700
北海道地方数量31〜45までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,500 / 税込 ¥11,550
北海道地方数量46〜60までのご注文(同一注文コードにつき) ¥14,000 / 税込 ¥15,400
北海道地方数量61〜75までのご注文(同一注文コードにつき) ¥17,500 / 税込 ¥19,250
北海道地方数量76以上のご注文(数量1につき) ¥21,000 / 税込 ¥23,100
沖縄地方数量1〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,400 / 税込 ¥5,940
沖縄地方数量16〜30までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,800 / 税込 ¥11,880
沖縄地方数量31〜45までのご注文(同一注文コードにつき) ¥16,200 / 税込 ¥17,820
沖縄地方数量46〜60までのご注文(同一注文コードにつき) ¥21,600 / 税込 ¥23,760
沖縄地方数量61〜75までのご注文(同一注文コードにつき) ¥27,000 / 税込 ¥29,700
沖縄地方数量76以上のご注文(数量1につき) ¥32,400 / 税込 ¥35,640
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

マルマスアルファ EZパネル 設置

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする