※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP2016 センターリング 入江工研 35086364 VP2016 センターリング 入江工研 35086364

センターリング

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35086364 品番VP2016
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチカップリング用のセンターリングです。FKMOリング付。

用途真空配管の接続に使用。 仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3 サイズNW16 材質(本体)SUS304 寸法D(Φmm)8 寸法C(mm)3.9 耐熱温度(℃)150 寸法B(Φmm)16 寸法A(Φmm)17 材質(Oリング)バイトン 使用圧力(MPaG)0.2以下

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:590

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35086373
2019-09-19
用途:
NWフランジのジョイント
株式会社RENGA 様 (製造業)

なんの問題もなく、十分なスペックが満たされております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする