※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
入江工研
入江工研の 真空機器
入江工研の 関連機器
センターリング
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35086425
品番
VP2100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチカップリング用のセンターリングです。FKMOリング付。
用途
真空配管の接続に使用。
仕様
Heリーク量:1×10-9Pa・m
3
サイズ
NW100
材質(本体)
SUS304
寸法D(Φmm)
12
寸法C(mm)
3.9
耐熱温度(℃)
150
寸法B(Φmm)
100
寸法A(Φmm)
101.6
材質(Oリング)
バイトン
使用圧力(MPaG)
0.2以下