※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

センターリング (アウタリング付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35086705 品番HP2100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチカップリング用のアウタリング付きセンターリングです。

形状センターリング 用途ワンタッチカップリング用のアウタリング付きセンターリングです。 仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3 サイズNW100 寸法D(mm)3.9 寸法E(mm)8 寸法C(mm)3.9 耐熱温度(℃)150 寸法B(Φmm)134.3 寸法A(Φmm)100 材質(Oリング)バイトン 材質(リング)アウター:アルミ、インナー:SUS304 使用圧力(MPaG)0.49以下の真空〜正圧配管

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする