※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
入江工研
入江工研の 真空機器
入江工研の 真空配管用継手
センターリング (アウタリング付き)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35086714
品番
HP2125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチカップリング用のアウタリング付きセンターリングです。
形状
センターリング
用途
ワンタッチカップリング用のアウタリング付きセンターリングです。
仕様
Heリーク量:1×10-9Pa・m
3
サイズ
NW125
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
161
寸法C(mm)
3.9
耐熱温度(℃)
150
寸法B(Φmm)
127
寸法A(Φmm)
125
材質(Oリング)
バイトン
材質(リング)
アウター:SUS304、インナー:SUS304
使用圧力(MPaG)
0.49以下の真空〜正圧配管