曜日別特売
MCO DV継手 掃除口 前澤化成工業 35086922

 

MCO DV継手 掃除口 前澤化成工業 35086922
MCO DV継手 掃除口 前澤化成工業 35086922

DV継手 掃除口

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径100
内容量1個注文コード35086922品番MCO
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
¥979
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径
100
形状
キャップ
タイプ
VP、VU兼用(接着式)
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
77
寸法A(mm)
18
外径(Φmm)
127
寸法B(mm)
38
寸法D1(mm)
127
寸法D2(mm)
114
寸法l(mm)
49
寸法h1(mm)
54
寸法h2(mm)
21
呼び径(A)
100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35086922
2020-05-22
用途: 田の排水パイプ用
農・林・水産業

蓋を使う時、ねじ山のピッチが不明でした。明記していただくとありがたいと思います。

9人が参考にしています
対象商品 : 35086895
2018-04-08
用途: チューブカッター入れのフタに

持ち出し用のチューブカッターを収納する為に購入しました。
ツールキャビネットに入れるには太過ぎるのであくまでも出張用

2人が参考にしています
対象商品 : 35086904
2018-03-14
用途: テニスボールの加圧器
サービス業

低価格なので、品質が心配でしたが、全く問題なく、むしろ期待以上でした。私は、テニスボールの加圧器のボール出し入れ部分に使用する為購入しましたが、Oリングも太めで、空気漏れもなく充分です。

2人が参考にしています
対象商品 : 35086913
2018-06-17
用途: 排水詰まり改善配管
サービス業

大変迅速な対応で、多いに役立ちました。
早く過ぎて、キャンセル時の対応が遅れる大変ですね。

対象商品 : 35086913
2017-06-22
用途: サンドブラスト自作
建設業・工事業

サンドブラスト直圧式の自作に利用しました。このメーカーの品は ツマミが小さいので 穴を開ける面が広いので 良いですね。

対象商品 : 35086886
2018-03-25
用途: サンドブラスターの修理

サンドタンクの口に使用。
密封性があり、肉厚なので空気圧にも屈しません。

対象商品 : 35086904
2018-04-29
用途: 配管の蓋

枠だけで、肝心な蓋の部分が付いてなかった。
ねじらないと外せないのに、なぜ蓋が外されているのか理解が出来ない。
使い物になりません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

対象商品 : 35086913
2017-02-28
用途: 溶接棒の収納

用途外使用ですが溶接棒が湿らないようにする為のケースを作るのに使用しました。これでトラックの後ろに乗せっぱなしでも大丈夫です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする