三商
三商の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
三商の ピペット/ピペッター/スポイト
三商の ピペット
三商印 宮原 ホールピペット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35087315
品番
73-0803
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
JIS規格クラスA(JISマーク入)
材質
硼珪酸ガラス
全長(mm)
300
容量(mL)
0.3
目盛
なし
JISクラス
JR-2
許容誤差(mL)
±0.005
ピペットの種類
ホールピペット