三商
三商の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
三商の ピペット/ピペッター/スポイト
三商の ピペット
三商印 宮原 ホールピペット ハイグレード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35087692
品番
73-1846
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
材質
硼珪酸ガラス
全長(mm)
600
容量(mL)
100
許容誤差(mL)
±0.05
目盛
なし
JISクラス
JR-2
ピペットの種類
ホールピペット