※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
入江工研
入江工研の 真空機器
入江工研の 真空配管用継手
真空用フレキシブルチューブ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法A(Φmm)
50
寸法D(Φmm)
33.8
面間寸法(mm)
500
注文コード
35087859
品番
VFP2034 ×500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・寸法D・面間寸法
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
フレキチューブの両端にICFフランジを標準で装着しています。内部(真空)、外部(大気)。
サイズ
ICF34
材質(本体)
SUS304
面間寸法(mm)
500
寸法D(Φmm)
33.8
寸法A(Φmm)
50
寸法Bi(Φmm)
25
寸法Bo(Φmm)
32.2
寸法PCD(Φmm)
27
耐熱温度(℃)
150
使用圧力(MPaG)
0.2以下
用途
真空機器の配管接続に便利でかつ柔軟な耐食性を持つフレキシブルチューブです。真空チャンバーと真空ポンプ、真空機器類の配管接続に使用できます。
仕様
Heリーク量:1×10-9Pa・m
3