※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空用フレキシブルチューブ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法A(Φmm)75 寸法D(Φmm)113.5 面間寸法(mm)1500 注文コード35087956 品番VFP2114 ×1500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は寸法A・寸法D・面間寸法など16種類から選べます 他の種類を見る

フレキチューブの両端にICFフランジを標準で装着しています。内部(真空)、外部(大気)。

サイズICF114 材質(本体)SUS304 面間寸法(mm)1500 寸法D(Φmm)113.5 寸法A(Φmm)75 寸法Bi(Φmm)62.8 寸法Bo(Φmm)85 寸法PCD(Φmm)92.2 耐熱温度(℃)150 使用圧力(MPaG)0.2以下 用途真空機器の配管接続に便利でかつ柔軟な耐食性を持つフレキシブルチューブです。真空チャンバーと真空ポンプ、真空機器類の配管接続に使用できます。 仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする