三商
三商の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
三商の ビュレット
三商の ビュレット本体
三商印 宮原 活栓付ビューレット ガラスコック付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35088103
品番
74-0782
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
硼珪酸ガラス
色
青筋
容量(mL)
10
1目盛(mL)
0.05
許容誤差(mL)
±0.02
目盛
あり
JISクラス
JR-2
全長(mm)
590
胴径(Φmm)
9