※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFP4006  ×1000 真空用フレキシブルチューブ 入江工研 35088288 VFP4006  ×1000 真空用フレキシブルチューブ 入江工研 35088288

真空用フレキシブルチューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法D(Φmm)6.35 面間寸法(mm)1000 注文コード35088288 品番VFP4006 ×1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は寸法D・面間寸法など12種類から選べます 他の種類を見る

フレキシブルチューブの両端が端管になっておりお客様の任意のフランジと溶接接続可能です。 端管規格:Φ6.35、Φ9.52、12.7mm ・内部(真空)、外部(大気)。

サイズ単管 Φ1/4 材質(本体)SUS304 面間寸法(mm)1000 寸法D(Φmm)6.35 寸法T(mm)1 寸法Bi(Φmm)12.4 寸法Bo(Φmm)17.1 寸法A(mm)30 耐熱温度(℃)150 使用圧力(MPaG)0.2以下 用途真空機器の配管接続に便利でかつ柔軟な耐食性を持つフレキシブルチューブです。真空チャンバーと真空ポンプ、真空機器類の配管接続に使用できます。 仕様Heリーク量:1×10-7Pa・m3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:591

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする