三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
三商の 実験研究用配管材ストップコック
三商印 二方コック ガラス活栓付 PX管
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35088331
品番
82-2303
参考基準価格(税別)
¥5,670
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
材質
硼珪酸ガラス
内径(Φmm)
4.8
管外径(Φmm)
8
JISクラス
JR-1
枝管長さ(mm)
110