※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商印 二方コック ガラス活栓付 PX管
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内径(Φmm)
7.6
3.6
4.6
4.8
5.8
7.6
9.6
11.8
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35088356
品番
82-2305
参考基準価格(税別)
¥6,160
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
材質
硼珪酸ガラス
内径(Φmm)
7.6
管外径(Φmm)
10
JISクラス
JR-1
枝管長さ(mm)
110