※サンプル画像 サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。
入江工研
入江工研の 真空機器
入江工研の 真空配管用継手
溶接ベローズ NS規格EF付
商品レビューを投稿する
38日以内出荷
返品不可
38日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35088437
品番
NS194-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
コンパクトで大きい伸縮量が得られる真空用の溶接ベローズです。内部(真空)、外部(大気)。
用途
真空中の搬送部や真空/大気のシール材として使用できます。また真空バルブなどの駆動シール部にも使用されております。
仕様
Heリーク量:1×10-9Pa・m
3
内径(Φmm)
70
外径(Φmm)
94
ブロック数
14
耐熱温度(℃)
250
寿命
10000(往復回数)
ばね定数(N/mm)
12.8
材質(ベローズ)
SUS316L
伸縮量(mm)
10
使用圧力(MPaG)
0.2以下
作動範囲(mm)
5〜15