※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
入江工研
入江工研の 真空機器
入江工研の 真空配管用継手
成形ベローズ(VG/VFフランジ)
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35088534
品番
IF40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
JISフランジ付成形ベローズです。 両端フランジを20A〜500Aまで幅広く揃えております。内部(真空)、外部(大気)。
寸法Bi(Φmm)
43.6
寸法Bo(Φmm)
58
用途
真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。
仕様
Heリーク量:1×10-7Pa・m
3
サイズ
40A(VG/VF)
耐熱温度(℃)
250
寿命
10000回
ばね定数(N/mm)
5.1
材質(フランジ)
SUS304
材質(ベローズ)
SUS316L
フランジ外径(Φmm)
105
使用圧力(MPaG)
0.2以下
作動範囲(mm)
74〜100