※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

成形ベローズ(片回転フランジ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35088735 品番 CF70K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ICFフランジ付成形ベローズです。(片側回転フランジ付)内部(真空)、外部(大気)。

サイズICF70 用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。 仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3 耐熱温度(℃)250 寿命10000回 ばね定数(N/mm)9.1 材質(フランジ)SUS304 材質(ベローズ)SUS316L フランジ外径(Φmm)69.3 使用圧力(MPaG)0.2以下 作動範囲(mm)72〜88 寸法Bi(Φmm)30.2 寸法Bo(Φmm)41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする