曜日別特売
CDM2KWB20-100AZ-A93L CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDM2KWB20) SMC 35088777

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDM2KWB20)

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100オートスイッチ種類A93クッション(A) エアクッション注文コード35088777品番CDM2KWB20-100AZ-A93L
参考基準価格(税別)¥15,020販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッドストローク(mm)100クッション(A) エアクッションリード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする