※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
入江工研
入江工研の 真空機器
入江工研の 真空配管用継手
成形ベローズ(片回転フランジ)
商品レビューを投稿する
78日以内出荷
返品不可
78日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35088778
品番
CF253K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
ICFフランジ付成形ベローズです。(片側回転フランジ付)内部(真空)、外部(大気)。
サイズ
ICF253
用途
真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。
仕様
Heリーク量:1×10-9Pa・m
3
耐熱温度(℃)
250
寿命
10000回
ばね定数(N/mm)
42.5
材質(フランジ)
SUS304
材質(ベローズ)
SUS316L
フランジ外径(Φmm)
253.2
使用圧力(MPaG)
0.2以下
作動範囲(mm)
114〜146
寸法Bi(Φmm)
180
寸法Bo(Φmm)
208