※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HH54P-CRL AC100V ミニコントロールリレー 富士電機 35088785 HH54P-CRL AC100V ミニコントロールリレー 富士電機 35088785

ミニコントロールリレー

(1件のレビュー)
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35088785 品番 HH54P-CRL AC100V
参考基準価格(税別)¥2,680 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

電気用品安全法準拠品です。
コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。

耐電圧
コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000
接点ギャップ間:AC1000
ソケットの端子間:AC2000
耐電圧(V/min)
コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000
接点ギャップ間:AC1000
ソケットの端子間:AC2000
種類コントロールリレー 接点構成4c 端子形状プラグイン端子 接点機構単接点 CR回路 コイルインダクタンス(H)/アマチュア開放時11.03 コイルインダクタンス(H)/アマチュア動作時21.69 コイル色別 コイル定格電圧(V)AC100 コイル抵抗(Ω)3680 ダイオード有り無し ピン数(ピン)14 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×40.6 機械的耐久性5000万回以上 機能サージ吸収CR+動作表示ランプ付 規格c-UL、TUV 極数4 形式HH54P-CRL 最小適合負荷1V、1mA(参考値) 最大連続印加電圧定格電圧の110% 使用温度範囲(℃)-25〜60(氷結、結露なきこと) 質量(g)約30 取り付け形状標準形 周波数(Hz)50/60 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 耐衝撃(誤動作)200 耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回 耐振動(誤動作)10〜55Hz、複振幅1mm 耐振動(耐久)10〜55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間 定格絶縁電圧(V)250 定格通電電流(A)3 適合ソケットTP514、TP514B、TP514R2、TP514X1、TP514X2 動作時間(ms)20以下 動作電圧定格電圧の80%以下(at20℃) 表示灯 復帰時間(ms)20以下 復帰電圧定格電圧の30%以上(at20℃) 励磁電流(mA)50Hz:12/12.7、60Hz:10/10.9 取付方式プラグイン 保護構造ケース入り 消費電力50Hz:約1.2/1.4VA、60Hz:約1/1.2VA 接点材質銀接点 耐衝撃(誤動作)(m/s2)200 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:337

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06875556
2015-03-17
用途:
装置の制御用
株式会社S・I・V 様

装置の制御用に採用しています。特に問題無く使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする