モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士電機
富士電機の 制御機器・PLC・リレー
富士電機の リレー
富士電機の 一般リレー
ミニコントロールリレー
(1件のレビュー)
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35088794
品番
HH54P-CRL AC200V
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
電気用品安全法準拠品です。
コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
耐電圧
コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000
接点ギャップ間:AC1000
ソケットの端子間:AC2000
耐電圧(V/min)
コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000
接点ギャップ間:AC1000
ソケットの端子間:AC2000
種類
コントロールリレー
接点構成
4c
端子形状
プラグイン端子
接点機構
単接点
CR回路
有
コイルインダクタンス(H)/アマチュア開放時
46.65
コイルインダクタンス(H)/アマチュア動作時
92.34
コイル色別
黄
コイル定格電圧(V)
AC200
コイル抵抗(Ω)
13400
ダイオード有り無し
無
ピン数(ピン)
14
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
21×27.8×40.6
機械的耐久性
5000万回以上
機能
サージ吸収CR+動作表示ランプ付
規格
c-UL、TUV
極数
4
形式
HH54P-CRL
最小適合負荷
1V、1mA(参考値)
最大連続印加電圧
定格電圧の110%
使用温度範囲(℃)
-25〜60(氷結、結露なきこと)
質量(g)
約30
取り付け形状
標準形
周波数(Hz)
50/60
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
耐衝撃(誤動作)
200
耐衝撃(耐久)
1000 X、Y、Z方向各3回計18回
耐振動(誤動作)
10〜55Hz、複振幅1mm
耐振動(耐久)
10〜55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間
定格絶縁電圧(V)
250
定格通電電流(A)
3
適合ソケット
TP514、TP514B、TP514R2、TP514X1、TP514X2
動作時間(ms)
20以下
動作電圧
定格電圧の80%以下(at20℃)
表示灯
有
復帰時間(ms)
20以下
復帰電圧
定格電圧の30%以上(at20℃)
励磁電流(mA)
50Hz:6/6.4、60Hz:5/5.5
取付方式
プラグイン
保護構造
ケース入り
消費電力
50Hz:約1.2/1.4VA、60Hz:約1/1.2VA
接点材質
銀接点
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
200
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000 X、Y、Z方向各3回計18回
制御機器 の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
DCパワーリレー(30A・100Aタイプ) G9EA-1
omron(オムロン)
税込
¥
15,378
〜
¥
13,980
〜
(3)
AQ1ソリッドステートリレー
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
26,378
〜
¥
23,980
〜
漏電保護リレー 小形分離形
富士電機
税込
¥
24,178
〜
¥
21,980
〜
パワーリレーG6DS用リレー引抜工具
omron(オムロン)
税込
¥
2,198
¥
1,998
補償導線 E熱電対用補償導線
山里産業(ヤマリ)
税込
¥
21,978
〜
¥
19,980
〜
開閉器盤
テンパール工業
税込
¥
47,278
〜
¥
42,980
〜
温度センサ(汎用タイプ) E52
omron(オムロン)
税込
¥
4,398
〜
¥
3,998
〜
(9)
スマート・インジケータ SID1CGI〜
azbil(旧:山武)
税込
¥
94,578
〜
¥
85,980
〜
デジタル指示調節計 C26TC〜
azbil(旧:山武)
税込
¥
79,178
〜
¥
71,980
〜
非接触温度センサ
omron(オムロン)
税込
¥
75,878
〜
¥
68,980
〜
デジタル指示調節計 ACS2シリーズ
神港テクノス
税込
¥
38,478
¥
34,980
バスケットへ
デジタル調節計 TTM-200
東邦電子
税込
¥
19,778
〜
¥
17,980
〜
協約 週間タイムSW タイマ・2回路
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
21,978
〜
¥
19,980
〜
CC-Link IEフィールドネットワークBasicリモートI/Oユニット
三菱電機
税込
¥
29,678
〜
¥
26,980
〜
GOT3000用VPN接続機能ライセンス
三菱電機
税込
¥
8,468
〜
¥
7,698
〜
GT SoftGOT3000 用GOT Mobile機能ライセンス
三菱電機
税込
¥
102,278
〜
¥
92,980
〜
GOT3000用パソコンリモート操作機能(Ethernet)ライセンス
三菱電機
税込
¥
24,178
〜
¥
21,980
〜
GOT3000用マルチメディア機能ライセンス
三菱電機
税込
¥
32,978
〜
¥
29,980
〜
GT SoftGOT3000用ライセンス
三菱電機
税込
¥
131,780
〜
¥
119,800
〜
GOT3000用VNCサーバ機能ライセンス
三菱電機
税込
¥
24,178
〜
¥
21,980
〜
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
制御機器・PLC・リレー
リレー
一般リレー
ミニコントロールリレー 富士電機
この商品のカタログ掲載ページ
RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:
337
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
対象商品:
06875556
2015-03-17
用途:
装置の制御用
株式会社S・I・V 様
装置の制御用に採用しています。特に問題無く使っています。
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-04
「リレー」にはこんなカテゴリがあります
一般リレー
ソリッドステート・リレー
ターミナルリレー(リレーユニット)
パワーリレー
プログラムリレー
セーフティリレー
電流リレー
シグナルリレー
リレーソケット
ミニチュアリレー
フロートレスリレー
強制ガイド式リレー
リレーその他関連用品
補助継電器
保護継電器
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品