※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IC25A 成形ベローズ(端管) 入江工研 35088796 IC25A 成形ベローズ(端管) 入江工研 35088796

成形ベローズ(端管)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35088796 品番 IC25A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

端管接続の成形ベローズでお客様仕様で溶接接続可能です。内部(真空)、外部(大気)。

寸法Bi(Φmm)17.4 寸法Bo(Φmm)26 用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。 仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3 サイズ25A フランジ無し(端管) 耐熱温度(℃)250 寿命10000回 ばね定数(N/mm)9.2 材質(フランジ)SUS304 材質(ベローズ)SUS316L 使用圧力(MPaG)0.2以下 作動範囲(mm)65〜73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする