曜日別特売
HH62P AC100V パワーリレー HH62 富士電機 35088803

HH62P AC100V パワーリレー HH62 富士電機 35088803
HH62P AC100V パワーリレー HH62 富士電機 35088803

パワーリレー HH62

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
コイル定格電圧(V)AC100
形式HH62P
内容量1個注文コード35088803品番HH62P AC100V
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

小形、軽量で10Aの大接点容量を有しています。各種機器のパワーリレーとして最適です。
小形ながら、AC200V1分間の高耐電圧を有し、アークバリヤ付です。
電気用品取締法準拠品です。
コイルの化粧紙の色別により、コイル電圧の判別が容易です。
小形、軽量で10Aの大接点容量を有しています。各種機器のパワーリレーとして最適です。
小形ながら、AC200V1分間の高耐電圧を有し、アークバリヤ付です。
電気用品取締法準拠品です。
コイルの化粧紙の色別により、コイル電圧の判別が容易です。

耐電圧
コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000
接点ギャップ間:AC1000
ソケットの端子間:AC2000
特性
小形、軽量で10Aの大接点容量を有しています。各種機器のパワーリレーとして最適です。
小形ながら、AC200V1分間の高耐電圧を有し、アークバリヤ付です。
電気用品取締法準拠品です。
コイルの化粧紙の色別により、コイル電圧の判別が容易です。
耐電圧(V/min)
コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000
接点ギャップ間:AC1000
ソケットの端子間:AC2000
種類パワーリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子接点機構単接点CR回路コイルインダクタンス(H)/アマチュア開放時11.03コイルインダクタンス(H)/アマチュア動作時21.69コイル色別コイル定格電圧(V)AC100コイル抵抗(Ω)3680ダイオードピン数(ピン)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×41.3機械的耐久性AC定格:5000万回以上機能標準品規格c-UL、TUV極数2形式HH62P最小適合負荷5V、100mA(参考値)最大連続印加電圧定格電圧の110%使用温度範囲(℃)-55~70(氷結、結露なきこと)質量(g)約31取り付け形状標準形周波数(Hz)50/60接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(誤動作)200耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)10適合ソケットTP68、TP68B、TP68R、TP68X2動作時間(ms)20以下動作電圧定格電圧の80%以下(at20℃)表示灯復帰時間(ms)20以下復帰電圧定格電圧の30%以上(at20℃)励磁電流(mA)50Hz:12/12.7、60Hz:10/10.9取付方式プラグイン保護構造ケース入りダイオード有り無し消費電力50Hz:約1.2/1.4(VA)、60Hz:約1/1.2(VA)接点材質銀合金耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06875644
2020-11-13
用途: ちょっとしたシーケンス組に

なかなか単品売りしてくれる商社もないので、単品売りしてくれる事がありがたいです。
でも逆に入り数は知りませんが、10個程度であれば箱売りもあってイイと思います。

対象商品 : 06875626
2018-01-19
用途: 機械の保守点検時

同品を27年前から使用しています。信頼していますが、念のため10年ごとに交換しています。これからも作り続けて頂きたいです。

対象商品 : 35088812
2014-02-24
用途: 船舶照明器具のリモコンSW
建設業・工事業

非常によろしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする