パワーリレー HH62

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35088821 品番 HH62P-F DC24V
参考基準価格(税別)¥1,570 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

小形、軽量で10Aの大接点容量を有しています。各種機器のパワーリレーとして最適です。
小形ながら、AC200V1分間の高耐電圧を有し、アークバリヤ付です。
電気用品取締法準拠品です。
コイルの化粧紙の色別により、コイル電圧の判別が容易です。

耐電圧
コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000
接点ギャップ間:AC1000
ソケットの端子間:AC2000
特性
小形、軽量で10Aの大接点容量を有しています。各種機器のパワーリレーとして最適です。
小形ながら、AC200V1分間の高耐電圧を有し、アークバリヤ付です。
電気用品取締法準拠品です。
コイルの化粧紙の色別により、コイル電圧の判別が容易です。
耐電圧(V/min)
コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000
接点ギャップ間:AC1000
ソケットの端子間:AC2000
種類パワーリレー 接点構成2c 端子形状プラグイン端子 接点機構単接点 CR回路 コイルインダクタンス(H)/アマチュア開放時3.32 コイルインダクタンス(H)/アマチュア動作時5.85 コイル色別 コイル定格電圧(V)DC24 コイル抵抗(Ω)650 ダイオードサージ吸収用ダイオード付 ピン数(ピン)8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×41.3 機械的耐久性DC定格:1億回以上 機能サージ吸収用ダイオード付 規格c-UL、TUV 極数2 形式HH62P-F 最小適合負荷5V、100mA(参考値) 最大連続印加電圧定格電圧の110% 使用温度範囲(℃)-55〜70(氷結、結露なきこと) 質量(g)約31 取り付け形状標準形 周波数(Hz)- 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 耐衝撃(誤動作)200 耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回 耐振動(誤動作)10〜55Hz、複振幅1mm 耐振動(耐久)10〜55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間 定格絶縁電圧(V)250 定格通電電流(A)10 適合ソケットTP68、TP68B、TP68R、TP68X2 動作時間(ms)20以下 動作電圧定格電圧の75%以下(at20℃) 表示灯 復帰時間(ms)20以下 復帰電圧定格電圧の10%以上(at20℃) 励磁電流(mA)37 取付方式プラグイン 保護構造ケース入り ダイオード有り無しサージ吸収用ダイオード付 消費電力約0.9(W) 接点材質銀合金 耐衝撃(誤動作)(m/s2)200 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:338

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06875644
2020-11-13
用途:
ちょっとしたシーケンス組に

なかなか単品売りしてくれる商社もないので、単品売りしてくれる事がありがたいです。
でも逆に入り数は知りませんが、10個程度であれば箱売りもあってイイと思います。

対象商品:
06875626
2018-01-19
用途:
機械の保守点検時

同品を27年前から使用しています。信頼していますが、念のため10年ごとに交換しています。これからも作り続けて頂きたいです。

対象商品:
35088812
2014-02-24
用途:
船舶照明器具のリモコンSW
建設業・工事業

非常によろしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする