ストレッチフィルム 小巻用

(130件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード35088907 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

小型なので手軽に使用することができます。
配管、雑誌等の結束作業に最適です。
小巻用ストレッチホルダーを使用することで効率アップを実現。

厚さ(μm)20 幅(mm)100 長さ(m)300 材質ポリエチレン 紙管内径(mm)76 環境対応塩化ビニル不使用
RoHS指令対応証明書:
注意
※小巻用ストレッチホルダーは、別売りです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35088907 - 42000413 MO-20-100300 小巻用ストレッチフィルム 20μ モノタロウ 小巻用ストレッチフィルム 20μ モノタロウ 1巻 939 税込1,033 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 130
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06858126
2019-08-25
用途:
ちょっとした雑用品のまとめ用に

部屋の整理の時に一時的にまとめたりしたいのに活用しました、または長尺品も散らばらないようまとめたりと仮で何かする時に一つ持っていると重宝します。
適度に伸びるので凸凹したものでもまとめるのに使えたりと便利に活用しています。

対象商品:
06858126
2019-07-18
用途:
出荷梱包用
株式会社山陽工作所 様

伸びや、弾力性、コストパフォーマンスもよいと思います。
40巻入りが廃盤となり、カスタマーセンターに問い合わせたところ、こちらも在庫消化後に廃盤とのこと。
弊社での使用率が高いことから、このまま販売を続けてほしいです。

対象商品:
87105121
2019-05-11
用途:
梱包作業

何度も購入しています。
小さい金具などの結束に使用しています。
テープなどを使用せずに、巻くだけで結束が完了するので時短になります。
大きいストレッチフィルムと比較すると割高な感じなので、もっと安いとありがたいです。

対象商品:
06858126
2019-03-22
用途:
タイヤの梱包
カーロッジうつみ有限会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

タイヤの梱包・出荷作業に重宝しております。
発送作業が楽になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
35088907
2019-06-14
用途:
荷物の梱包にに
自動車・二輪車・自転車関連業

幅広タイプより使いやすい。重たい部品の固定などにも重宝しています。

対象商品:
35088907
2019-04-05
用途:
梱包用のラップ
大陽タイヤ株式会社 様 (卸売・小売業)

コンパクトで使用しやすい、手のひらサイズ。 使用しやすかったです。

対象商品:
06858126
2019-04-02
用途:
発送する品物の梱包に使います

安いのでケチらずに使えていいです。しっかり梱包できて満足です

対象商品:
06858126
2019-03-18
用途:
製品を束ねる

完成製品を束ねるのに使っています しっかりと決まります もう少し値段が安いと良いと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする