※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

成形ベローズ(NW)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35088963 品番 KF25
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

NWフランジ付成形ベローズです。センタリング、カップリングで接続できます。内部(真空)、外部(大気)。

寸法Bi(Φmm)22.9 寸法Bo(Φmm)33 用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。 仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3 サイズNW25 耐熱温度(℃)250 寿命10000回 ばね定数(N/mm)7 材質(フランジ)SUS316 材質(ベローズ)SUS316L フランジ外径(Φmm)40 使用圧力(MPaG)0.2以下 作動範囲(mm)96〜111

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする