曜日別特売
KF63 成形ベローズ(NW) 入江工研 35088997

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KF63 成形ベローズ(NW) 入江工研 35088997
KF63 成形ベローズ(NW) 入江工研 35088997

成形ベローズ(NW)

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
サイズNW63
内容量1個注文コード35088997品番KF63
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

NWフランジ付成形ベローズです。センタリング、カップリングで接続できます。内部(真空)、外部(大気)。

用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。寸法Bi(Φmm)76.3寸法Bo(Φmm)92仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3サイズNW63耐熱温度(℃)250寿命10000回ばね定数(N/mm)7.6材質(フランジ)SUS316材質(ベローズ)SUS316Lフランジ外径(Φmm)87使用圧力(MPaG)0.2以下作動範囲(mm)108~142
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする