FL40SD 一般蛍光灯 40W形 モノタロウ 35089004

 

FL40SD 一般蛍光灯 40W形 モノタロウ 35089004 FL40SD 一般蛍光灯 40W形 モノタロウ 35089004

一般蛍光灯 40W形

(191件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 注文コード35089004 品番FL40SD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

一番良く使われる、40W蛍光灯です。

昼光色 定格ランプ電力(W)40 点灯形グロースタータ形 種別40W形 種類直管蛍光灯 用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など) 適合FG-4P 電流(A)0.420 管径(Φmm)32.5 全光束(Lm)2700 管長(mm)1198 定格平均寿命(時間)12000 電球の種類蛍光灯
化学物質安全性参考資料:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥720 / 税込 ¥792
沖縄地方数量1につき ¥840 / 税込 ¥924
離島数量1につき ¥960 / 税込 ¥1,056

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35089004 FL40SD 02443594 FL40SD ライフライン 40W形 HotaluX(ホタルクス) ライフライン 40W形 HotaluX(ホタルクス) 1箱(25本) 17,980 税込19,778 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 191
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08516286
2020-05-20
用途:
工場
家具工房 栗山 様 (製造業)

古い形式の蛍光灯です。値段が安い事だけが、メリットです。

対象商品:
08516277
2019-02-13
用途:
自営店舗に利用
サービス業

早速 当商品は店内に32本利用しているが点灯不良の物を取り替えを実施しました大変助かりました特に昼光タイプでないと光源が得られませんのでBestです

対象商品:
08516277
2019-01-22
用途:
工場内の照明として使用しています。

結構な数が必要なので、この単価だと大助かりです。
寿命も普通なのではないでしょうか。

対象商品:
35089013
2019-03-06
用途:
オフィスの蛍光灯交換要

意外と切れる蛍光灯、いざという時のためにストックさせていただいてます

対象商品:
08516277
2019-04-16
用途:
交換用として
大誠石材工業株式会社 様 (建設業・工事業)

個体差によるものかと思いますが、交換後数時間でちらつきだすものがありました。他の要因かもしれないですが、安かったので、良しとします。

対象商品:
08516286
2019-02-21
用途:
作業場の灯り

他と比べれば少し黄色っぽい感じ、少し暗いかなと思っていたら時間とともに白く明るくなっています。

対象商品:
08516277
2018-12-21
用途:
交換用

まだLEDは値段が高いのでこの商品にした。LEdがもっと安くなれば切り替えたい。

対象商品:
08516277
2018-07-24
用途:
室内照明の交換用

事務所内の照明に使用しています。
お手頃の価格で、継続して購入していますが、明るさや色にも問題なく満足しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
三波長型と40W省電力形と40W形とどのような違いがありますか?
回答:
三波長型とは演色性に優れており色の見え方がより自然に近い蛍光灯です。
40W省電力形とは、37Wの電力で40Wの明るさが得られる蛍光灯です。
40W形とは、40Wの電力で40Wの明るさが得られる蛍光灯です。
1人が参考にしています
2011-08-30

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする