※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
入江工研
入江工研の 真空機器
入江工研の 真空配管用継手
成形ベローズ(NW)
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35089015
品番
KF100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
NWフランジ付成形ベローズです。センタリング、カップリングで接続できます。内部(真空)、外部(大気)。
寸法Bi(Φmm)
106.5
寸法Bo(Φmm)
125
用途
真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。
仕様
Heリーク量:1×10-9Pa・m
3
サイズ
NW100
耐熱温度(℃)
250
寿命
10000回
ばね定数(N/mm)
6.9
材質(フランジ)
SUS316
材質(ベローズ)
SUS316L
フランジ外径(Φmm)
134
使用圧力(MPaG)
0.2以下
作動範囲(mm)
130〜170