エイム本体

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35089117 品番 10257-0027
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
吊ボルト径W3/8 用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具 トラスコ品番284-1002 シルバー タイプスライド可動タイプ 表面処理電気亜鉛めっき仕上げ 適合フランジ厚(mm)1〜25 許容静荷重50kg

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:207

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35089101
2023-03-30
用途:
塗装作業時

商品も使いやすく安く購入でき、配達も早いのでいつも助かります。
又購入したいと思います。

対象商品:
35089117
2022-02-05
用途:
機械の固定
大富士製茶有限会社 様 (農・林・水産業)

コンベアーの吊り作業と振れ止め用、在庫を切らしたのでその日に注文して次の日に届いて助かりました。

対象商品:
35089101
2019-05-31
用途:
脚立の安定化

脚立に上って高い場所で作業する時、不安定な時があります。そんな時フェンスと脚立を鉄棒で結合させて安定化を図ろうと考えていたところ、この金具が目にとまりました。
フェンスに使われているL型鋼材には問題なく固定でき、アルミ脚立も若干の工夫でしっかりと固定できました。
あと同時購入した「ロッドエンド」などを使って脚立とフェンスを結合させました。
本製品は低価格にもかかわらず非常に頑丈に作られており、DIYで使うには充分すぎる強度です。
また10mm穴が4か所もあけられているので、用途も無限に広がります。

対象商品:
35089101
2020-07-01
用途:
配管
建設業・工事業

本体のメッキが金と銀の二種混合で納品されました。
メッキ色の選択もしくは色表示できないものでしょうか。

対象商品:
35089101
2018-04-19
用途:
配管吊り用
建設業・工事業

エイム本体に付ける下部の金具だけ余っていたので、
追加で本体のみと下部金具付きを購入しました。
画像ではゴールドに見えたので注文したらシルバーが来ました。
仕事ですぐ使うのでしかなく使用しました。
お客様からは、なんで本体がシルバーで下部金具がゴールドなの??拾ってきたの??と怒ってました・・・
僕の目が悪いのなら仕方ないですが、一緒に購入した下部金具付きのエイムはゴールドでした。お客様に頼んでエイムを買い直したら後で付け替えるつもりです。今回の仕事は作業が一日増えるので赤字になりそうです。
品物自体はいつもすぐ届くので感謝しています。

1人が参考にしています
2018-04-26
用途:
配管吊り
建設業・工事業

画像ではゴールドですが送られてくるのはシルバーです。
画像に騙されました。確認しない自分も悪いですが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする