アカギ
アカギの 電路支持材/支持金具
アカギの 形鋼用配線・配管部材
アカギの 吊金具
エイムF
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35089144
品番
10259-0021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
タイプ
複合傾斜対応タイプ
材質/処理
有色クロメートめっき仕上げ
適合フランジ厚(mm)
1〜25
許容静荷重
100〜150kg
吊ボルト径
W1/2
用途
形鋼から吊ボルトをおろすための金具
トラスコ品番
284-1037
表面処理
有色クロメートめっき仕上げ