アカギ
アカギの 電路支持材/支持金具
アカギの 形鋼用配線・配管部材
アカギの 吊金具
ステンエイムS型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35089162
品番
10262-0012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
吊ボルト径
W3/8
用途
形鋼から吊ボルトをおろすための金具。軽量物用。
タイプ
固定タイプ
適合フランジ厚(mm)
1〜15
許容静荷重
70〜100kg
材質/処理
SUS304
注意
※本製品はステンレス製のため、異物金属接触腐食にご注意ください。