アカギ
アカギの 電路支持材/支持金具
アカギの 形鋼用配線・配管部材
アカギの 吊金具
川建QLデッキハンガー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35089241
品番
10287-0011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
吊ボルト径
W3/8
用途
JFE(旧川崎建材)QLデッキ専用
仕様
ハンガー金具の取付位置は、デッキ幅方向については300mmで、デッキ長さ方向については任意に選べます。
幅(mm)
デッキ/185
形式
QLデッキ
許容静荷重(N[kgf])
1323[135]
注意
※ハンガー金具は、板厚2.3mmの亜鉛めっき鋼板を使用。