14501-0011 デッキ用吊金具(フラットデッキ用) アカギ 35089275 14501-0011 デッキ用吊金具(フラットデッキ用) アカギ 35089275

デッキ用吊金具(フラットデッキ用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合東邦シートフレーム/Iデッキ用植木鋼管/Uデッキ用 注文コード35089275 品番14501-0011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は適合など4種類から選べます 他の種類を見る

組立不要の一体構造。
独自の一体構造なので、作業性は抜群です。
取付はワンタッチ押込み、吊ボルト(W3/8)をねじ込むだけ。
仮止めでき、取付け位置の移動も簡単です。
デッキに穴開け不要。高所作業がなく工期が短縮できます。
コンクリート打設に関係なくいつでも取付可能です。

適合
東邦シートフレーム/Iデッキ用
植木鋼管/Uデッキ用
使用方法
1 吊ボルトを軽く締めて、金具の口がデッキのリブ幅まで開くことを確認。(締めすぎないこと)
2 デッキのリブに吊金具をあてがいパチンと音がするまで押しつけます。
3 吊ボルトを締めて、吊金具のアゴをデッキにしっかり固定して完了。
用途
フラットデッキ用
東邦シートフレーム/Iデッキ用
植木鋼管/Uデッキ用
タイプI-U型 許容静荷重(N[kgf])980[100]
注意
※必ずデッキメーカーに合った金具をご使用ください。
吊ボルトは確実に締め付けてください。
吊ボルト(W3/8)締付トルクは、7.8〜9.8N・m(80〜100kgf/cm)です。
取付後、吊ボルトを曲げるなど金物を変形させるような使い方はしないでください。
フラットデッキ用はS造のみにご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:208

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35089257
2015-11-30
用途:
エアコンドレン配管吊り金具
建設業・工事業

送付してもらった商品がアカギでなく国光商品でした不具合は有りませんでしたが。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする