12248-0012 デッキ用吊金具(合成スラブ構造用) アカギ 35089327 12248-0012 デッキ用吊金具(合成スラブ構造用) アカギ 35089327

デッキ用吊金具(合成スラブ構造用)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 許容静荷重(N[kgf])980[100] 適合日鐵住金建材/スーパーEデッキ用 注文コード35089327 品番12248-0012
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は許容静荷重・適合など4種類から選べます 他の種類を見る

取付はミゾに入れて右に90°回すだけ。
デッキに穴開け不要。工程が大幅に短縮されます。
吊ボルト(W3/8)が下からつけられ、高所作業がありません。
取付位置の移動も簡単。追加の取付も自由です。
ハネ部がデッキ裏側を押さえるので横方向への力を分散させ、脱落を防止します。

用途
合成スラブ構造用
日鐵住金建材/スーパーEデッキ用
タイプE3型 適合日鐵住金建材/スーパーEデッキ用 許容静荷重(N[kgf])980[100]
注意
※必ずデッキメーカーに合った金具をご使用ください。
吊ボルトは確実に締め付けてください。
吊ボルト(W3/8)締付トルクは、7.8〜9.8N・m(80〜100kgf/cm)です。
取付後、吊ボルトを曲げるなど金物を変形させるような使い方はしないでください。
フラットデッキ用はS造のみにご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:209

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35089293
2017-11-15
用途:
ダクター吊る時
運輸・通信業

デッキスラブに、全ネジ垂らして、ダクター取り付ける時に重宝してます。

アンカー打つ手間が省けて助かってます。

欲を言えば、全メーカー、全種類統一した物が有るといいなぁ〜!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする