※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
入江工研
入江工研の 真空機器
入江工研の 高真空/真空バルブ
高真空アングルバルブ(手動)
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35089365
品番
1FLV-50M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
NWフランジ接続の手動真空バルブです。
フランジサイズ
NW50
材質(シール)
(便座)バイトン
圧力範囲(Pa)
大気圧〜1×10-6Pa
用途
排気系の開閉に使用する高真空のバルブです。SUSボディ、SUSベローズにてシール。耐食性にも優れています。
材質
(シリンダ)アルミニウム
寸法A(mm)
176.5
寸法F(mm)
70
寿命
10万回
材質(ボディ)
SUS304
駆動方式
手動(回転ハンドル)
材質(ベローズ)
SUS316L