※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
入江工研
入江工研の 真空機器
入江工研の 高真空/真空バルブ
高真空アングルバルブ(手動)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
フランジサイズ
NW63
注文コード
35089374
品番
1FLV-63M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
フランジサイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
NWフランジ接続の手動真空バルブです。
フランジサイズ
NW63
材質(シール)
(便座)バイトン
圧力範囲(Pa)
大気圧〜1×10-6Pa
用途
排気系の開閉に使用する高真空のバルブです。SUSボディ、SUSベローズにてシール。耐食性にも優れています。
材質
(シリンダ)アルミニウム
寸法A(mm)
204.5
寸法F(mm)
88
寿命
10万回
材質(ボディ)
SUS304
駆動方式
手動(回転ハンドル)
材質(ベローズ)
SUS316L